{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | nasadni ključ | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom | |
| Skupna dolžina L | 65 mm | |
| Material | krommolibdenovo jeklo | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Primerno za strojno uporabo | Da | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 9 mm | |
| Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 15 mm | |
| Površina | brunirano | |
| Garnitura | ne | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 650200 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197335524 | |
| Številka proizvajalca | 650200 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |