• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Kroknøgler med led 50 - 80 mm

Art.-nr.: 125A.80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 125A.80
EAN/GTIN 3148511346594
Producentnummer 125A.80
L-nummer L60130 109

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: For møtrikker med sideslids har leddet en fjederring, der sikrer en blød og pålidelig funktion/forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380