• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Krognøgle, DIN 1810 form B, 45-50 mm

Art.-nr.: 6336900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6336900
EAN/GTIN 4010886633694
Producentnummer 6336900
L-nummer L60160 3167

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 1810 form B
Til tværgående hulmøtrikker i henhold til DIN 1816
Vanadiumstål 31CrV3, manganfosfateret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet højde [mm]: 7 mm
  • Samlet længde [mm]: 205 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 6,5 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 45-50
  • Spigot bredde/Ø: 5,0 mm
  • Tappens højde: 4,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen