• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Forlænger

Art.-nr.: 8821-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8821-1
EAN/GTIN 4000896042302
Producentnummer 8821-1
L-nummer L60140 1205

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret hoved
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 10 mm (3/8 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 10 mm (3/8″)
  • Mål / længde: 36 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
  • Til manuel betjening
Længde uden for din-serien