• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Forlænger, 1/2 tomme 255 mm

Art.-nr.: 641020 255
Rabat
69,43 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 255 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 641020 255
EAN/GTIN 4045197163912

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

DIN 3123-B 12,5
Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle; indvendig firkant iht. DIN 3120-C 12,5 med riller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven