• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Adapter til hammerboremaskiner 120 mm

Art.-nr.: BD022-120P-1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BD022-120P-1/2
EAN/GTIN 4991644652921
Producentnummer BD022-120P-1/2
L-nummer L60050 8788

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 120 mm
SDS
Nedtrykkelse: 1/2″
Eksternt kvadrat
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn