10 mm (3/8″) Forlænger m.wobble-drive L.76 mm d.17 mm

Art.-nr.: 12010007
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12010007
EAN/GTIN 4018754091119
Producentnummer 12010007
L-nummer L60010 913

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejevinkel op til 15 grader til hver side
  • maks. Belastning 80 N·m.

Egenskab:

  • d: 17 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Længde [mm): 76 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • Vægt: 67 g