1/4″ slagforlænger, med stifthul, DIN3121 form F 150 mm

Art.-nr.: 12760-150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 12760-150
EAN/GTIN 4991644310289
Producentnummer 12760-150

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 150 mm
Mål D2: 13 mm
Kør: 1/4″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1/4″
Eksternt kvadrat
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn