• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

IMPAKTOR-bit til Pozidriv, 1/4 tomme, C 6,3 3

Art.-nr.: 674112 3
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    11,63  DKK / styk
  • fra 10 styk
    9,69  DKK / styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 855/1 IMP DC
Krydskærvstørrelse 3
Hel længde 25 mm
Drivprofil Pozidriv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674112 3
EAN/GTIN 4013288224569
Producentnummer 05057622001

Betegnelse

Udførelse:

Udvalgt stålkvalitet, hårdhedsteknologi, produktionsmetoder og specielle geometrier giver fremragende resultater på IMPACT-skruemaskiner. I forbindelse med diamantbelægningen (mindsker Cam-Out-kræfter markant) og torsionszonen opnås en op til 5 gange højere standtid sammenlignet med standardbits.

Anvendelse:

IMPACT-skruemaskiner frembringer på grund af deres rotationsslagfunktion en lang række kraftspidser, som „normale bits“ på længere sigt ikke kan klare. IMPAKTOR-bits er udviklet specielt til brug i slagskruemaskiner og opnår alt efter kraftoverføring langt bedre standtider sammenlignet med traditionelle standardbits.