• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Bit til lige kærv, 5/16 tomme C 8 14 mm

Art.-nr.: 675460 14
Rabat
63,18 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    59,90  DKK 63,18 DKK / styk
  • fra 10 styk
    49,92  DKK 52,67 DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 800/2 Z
Skærbredde 14 mm
Skærtykkelse 2,5 mm
Hel længde 41 mm
Drivprofil Ligekærv-skruetrækker
Bit-sekskantskaft C8
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675460 14
EAN/GTIN 4013288011312
Producentnummer 05057250001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i holdere eller maskiner med en tilsvarende 6-kantet holder.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.
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
    Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven