• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

„HF“-bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 med holdefunktion TX25

Art.-nr.: 674255 TX25
Rabat
32,48 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,14  DKK 32,48 DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,12  DKK 27,12 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/4 TORX® HF
Torx®-profil TX25
Hel længde 50 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674255 TX25
EAN/GTIN 4013288106926
Producentnummer 05060084001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Den koniske Torx® „HF“-profil holder alle Torx®-skruer godt fast. Farvemærket med en guldfarvet overfladebelægning. Str. TX40 med gennemgående sekskantet bit.

Anvendelse:

Holdefunktion til optimal isætning og iskruning af Torx®-skruer.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven