„HF“-bit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 med holdefunktion, Torx®-profil: TX10

Art.-nr.: 674255 TX10
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 867/4 TORX® HF
Torx®-profil TX10
Hel længde 50 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674255 TX10
EAN/GTIN 4013288106896
Producentnummer 05060081001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Den koniske Torx® „HF“-profil holder alle Torx®-skruer godt fast. Farvemærket med en guldfarvet overfladebelægning. Str. TX40 med gennemgående sekskantet bit.

Anvendelse:

Holdefunktion til optimal isætning og iskruning af Torx®-skruer.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, sejhård.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven