SmartHolder med 8 bits ∙ lang PH1 ∙ PH 2 ∙ 3 - 5 mm ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 indvendig sekskantet profil, tværspalteprofil PH, indvendig TORX®-profil sekskantet 6,3 (1/4 tommer)

Art.-nr.: 2304SH-11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2304SH-11
EAN/GTIN 4000896250615
Producentnummer 2304SH-11
L-nummer L60140 5780

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk værktøjssæt - til alle håndværkere eller til hjemmet - perfekt som supplement til værktøjskassen
  • Ekstremt handy og kompakt med et maksimum af værktøjer på den mindste plads med det bedste overblik
  • HAZET Smartholder - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Stabil, let tilgængelig værktøjsplacering
  • Let at rengøre
  • Bitmagasin med monteringsfunktion ved at aktivere den sidemonterede trykknap
  • Bittestænger skubber hinanden fra hinanden - nem fjernelse af alle bits
  • Værktøjsgarage med bitholder - kan opstilles ved blot at trække i et af de to værktøjer
  • Når de er lukket, er alle dele sikkert låst - umuligt at falde ud. For at fjerne stikket skal du dreje stikket og trække det opad
  • Drev: Massiv sekskant 6,3 (1/4″)
  • Output: Sekskantet profil på indersiden, tværfordybningsprofil ph, TORX profil på indersiden
  • Skruenøgle: ∙ PH1 ∙ ph 2 ∙ 3 ∙ 5 mm ∙ T15 ∙ T20 T25
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 8

Leveringsomfang:

  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2215NSLG-PH1
  • 2215NSLG-PH2
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25