Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 dele

Art.-nr.: 05056470001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05056470001
EAN/GTIN 4013288226181
Producentnummer 05056470001
L-nummer L60020 5009

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit-sæt, særligt egnet til træbearbejdning
  • Bits 867/4 TORX® HF holder via deres særlige udformning TORX® skruer efter specifikationen Acument Intellectual Properties sikkert på værktøjet! Det er særligt hjælpsomt ved svært tilgængelige montageforhold, hvor man ikke kan bruge den anden hånd til at holde skruen
  • De er også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Bit-Check'en muliggør et hurtigt overblik over det forhåndenværende værktøj
  • Bits, der ikke er brug for, sættes blot tilbage i sortimentet og går ikke tabt
  • Let transport f.eks
  • i brystlommen
  • På arbejdsstedet kan Bit-Check'en stilles op, hvilket sikrer let tilgængelighed til værktøjet

Fordel:

  • Særligt til opgaver i træ
  • Til indvendige TORX® skruer
  • Med holdefunktion til TORX® skruer
  • Også passende til Würth ASSY skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus skruer
  • 50 mm lange bits

Leveringsomfang:

  • 1x Bit-Check 6 Wood TX HF 1, 6 dele; 6x 867/4 TORX® HF bits med holdefunktion: 2x TX 20x50, 2x TX 25x50, TX 30x50, TX 40x50