Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 dele

Art.-nr.: 05057438001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05057438001
EAN/GTIN 4013288229625
Producentnummer 05057438001

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 universalholder med bøsning i rustfri stål, låsering og stærk permanentmagnet, 29 bits, hård og slidstærk, til universel brug.

Leveringsomfang:

  • Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 dele; 1x 899/4/1 Universalholder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 19x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm