• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skraldegreb „Insider Pro Ratchet” med 1/4 tomme bits med magnet

Art.-nr.: 676665
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
508 styk på lager
  • Bitholder: D 6,3

Betegnelse

Udførelse:

„Multicraft″-skraldegreb af glasfiberforstærket kunststof med opklappeligt bitmagasin. Til venstre- og højreløb (vinkel til fornyet greb 15°) med integreret mellemposition (skralde blokeret). Holder til 1/4 tomme bits C 6,3 med kraftig permanentmagnet. Inklusive 10 stk. C 6,3 bits.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

1 stk. af hver:
til ligekærv, nr. 675300 str. 5,5; 6
til Phillips-skruer, nr. 675281 str. 2/25
til Pozidriv, nr. 675285 str. 2/25
til indvendig sekskant, nr. 675290 str. 3; 4
til indvendig Torx®, nr. 675295 str. TX10; TX15; TX20; TX25