Beskrivelse:
Kraftform Kompakt VDE sæt i 26 dele, 2 håndgreb 817 VDE Kraftform, 24 VDE-udskiftningsklinger (hver 157 mm lang) overvejende med reduceret klingediameter (iS), således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse - der gør det lettere at finde det rigtige værktøj. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Rullesikringen hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.
Fordel:
2 VDE-isoleret Kraftform håndgreb 817 VDE med rullesikring
VDE-udskiftningsklinger (157 mm lang) med praktisk funktion til at snurre rundt, rullesikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse
Isoleret værktøj, klinger delvis med reduceret diameter til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900
I robust foldetaske
Leveringsomfang:
Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1, 26 dele; 2x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 8x157 mm, TX 9x157 mm, TX 10x157 mm, TX 30x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2.5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6x3.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm