• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Glasskærer med sølvskær, 140 mm

Art.-nr.: 56023230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Cirkelskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56023230
EAN/GTIN 4022668232308
Producentnummer 56023230
L-nummer L60010 6455

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til glastykkelser på 3 - 10 mm
  • Linjeafstand 2,5 mm

Egenskab:

  • Tykkelse: 3-10 mm
  • Længde [mm): 138 mm
  • Vægt: 27 g