Skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 140 mm

Art.-nr.: 70 02 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70 02 140
EAN/GTIN 4003773023098
Producentnummer 70 02 140
L-nummer L70010 248

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
  • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
  • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
  • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,8 mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning