Kraftskævbider, forkromet, med greb 250 mm

Art.-nr.: 723100 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4,6 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 3,5 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 3 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 723100 250
EAN/GTIN 4003773039754
Producentnummer 74 05 250

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt hoved med induktionshærdede skær (ca. 64 HRC). Pålagt led. Høj skæreydelse pga. optimal udvekslingsforhold.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Anvendelse:

Til alle tråde (lang standtid også ved hård tråd). Klarer høj belastning også ved langvarige, krævende opgaver.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.