{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu putere mare de tăiere laterală | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 250 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (moale); Sârmă (tare) | |
| Standard | DIN ISO 5749 | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | plat | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Diametru max., Sârmă (moale) | 4,6 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 3,5 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie aplicată | |
| Cu arc deschidere | nu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 723100 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773039754 | |
| Număr producător | 74 05 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |