Beskrivelse:
Kompakt kraftboltskærer med særlig høj skæreevne
Lav indsats takket være optimeret løftestangsforhold
Slidfri roterende trykbærende bolt for at reducere glidefriktionen under skæring
Supplerende induktionshærdede skærekanter (63 - 65 HRC)
Dobbelt sidet fræset fordybning med ekstra skærekant i området tæt på leddet, sikrer den bedste løftestangseffekt ved store tråddiametre
Den ekstra skærekant tjener som forskær til tykke bolte og skærer dem meget dybt
I det andet arbejdsskridt skærer den forreste hovedskærekant bolten helt igennem
Præcisionsskærekanter til blød tråd op til Ø 6,0 mm, hård tråd op til Ø 5,5 mm og klavertråd op til Ø 3,8 mm
Version JL = stålgrå, med 2-komponent-håndtagsdæksler
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 52 mm
- Samlet højde [mm]: 21 mm
- Samlet længde [mm]: 215 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: 2K
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: stål, grå
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekapacitet (max.): 6,0
- 1000 V isoleret: ingen
- Version uden gnistdannelse: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen