Multitool kabelstripper

Art.-nr.: 56050021
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56050021
EAN/GTIN 4022668500216
Producentnummer 56050021
L-nummer L60010 8053

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikker rund- og langsgående skæring samt flush-afisolering selv på tunge
  • Tilgængelige steder i loft- og vægområder, samledåser, fordelingskasser, styreskabe osv.
  • Ingen indstilling af skæredybden: Værktøjet er til arbejde på NYM
  • Linjer f.eks. 3 x 1,5 mm² op til 5 x 2,5 mm² optimeret
  • Fremstillet af glasfiberforstærket polyamid - robust, ergonomisk formet, passer godt i hånden
  • Knivstål af høj kvalitet fra Solingen og dermed holdbare klinger

Egenskab:

  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • Vægt: 100 g