Indvendig udtrækker

Art.-nr.: 1788N-45
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indvendig aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1788N-45
EAN/GTIN 4000896134502
Producentnummer 1788N-45
L-nummer L60140 1681

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udtrækskugler , lejeskåle og bøsninger
  • Sammen med støtteenheden 1788N-835 og 1788N-4570
  • Fremstillet i Tyskland
  • Diameter (min.-max): 35 - 45 mm
  • Nettovægt (kg): 0,66 kg

Egnede produkter

Tilbehør