Beskrivelse:
Ideel til at trække små dele af, f.eks. batteripoler, skiver, hjul, kuglelejer osv.
Selvvirkende påkøring af krogene.
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Samlet bredde [mm]: 69 mm
- Samlet højde [mm]: 21 mm
- Samlet længde [mm]: 135 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 14 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 2,0 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 8 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 80 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 70 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 10x1,5 x 100
- Trækstyrke (max.) [t]: 0.5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ja
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen