{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 350 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 10 Nm - 350 Nm | |
Displayenhed, bredde | 150 mm | |
Displayenhed, højde | 145,5 mm | |
Displayenhed, dybde | 85 mm | |
Vægt | 2,5 kg | |
Firkantholder | 1/2 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel |
Artikelnummer | 654470 350 | |
Producentnummer | 43221 |