{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 350 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 10 Nm - 350 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 150 mm | |
Kijelző készülék magassága | 145,5 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 85 mm | |
Súly | 2,5 kg | |
Négyszög befogó | 1/2 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes |
Cikkszám | 654470 350 | |
Gyártó száma | 43221 |