Udførelse:
Meget fleksibelt anvendelig momentskruetrækker med 2K-greb, stort display og hurtigskift-universalholder til bits. Når den indstillede nominelle værdi nås, udløses et synligt eller hørbart signal på momentskruetrækkeren. Med spidsværdivisningen og den medløbende visning står 2 arbejdstilstande til rådighed. Gemmer op til 50 værdier.
Måleenheder: cNm, lbfin, kgfcm
Anvendelse:
Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger eller små serier.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.