Número de artículo: 659050
a petición
Envío inmediato
28 piezas en stock
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
US $ 495.60
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: HOLEX

Descripción de producto

Ejecución:

Destornillador dinamométrico de aplicación muy flexible con mango de 2 componentes, pantalla grande y mango de acoplamiento de cambio rápido para puntas. Al alcanzarse el valor nominal ajustado, el atornillador dinamométrico emite una señal visible o audible. Con la indicación de valores máximos y la indicación móvil están disponibles 2 modos de funcionamiento. Almacenamiento de hasta 50 valores.
Unidades de medida: cNm, lbfin, kgfcm

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra