Elektronische momentschroevendraaier

Artikelnummer: 659050
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
55 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibel toepasbare momentschroevendraaier met 2-componentengreep, groot display en snelwissel-bithouder. Bij het bereiken van de ingestelde gewenste waarde geeft de momentschroevendraaier een zichtbaar resp. hoorbaar signaal. Er zijn 2 gebruiksmodi beschikbaar met de piekwaardeweergave en de meelopende weergave. Maximaal 50 waarden kunnen worden opgeslagen.
Maateenheden: cNm, lbfin, kgfcm

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.