• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Momentnøgle med udvendig firkant, vendbar 290 mm

Art.-nr.: 98 33 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 33 25
EAN/GTIN 4003773072676
Producentnummer 98 33 25
L-nummer L70010 1636

Betegnelse

Beskrivelse:

  • vendbar til stramning af venstregevind
  • låsbar justering af drejningsmoment
  • Justerbar i trin på 0,25 Nm
  • Meget sikker fastgørelse af aktiveringsværktøjerne på grund af den skruede låsemekanisme
  • Kalibreringscertifikat / overensstemmelseserklæring vedlagt
  • transparent isoleret skalaområde 5 - 25 Nm

Egenskab:

  • Forbindelsesfirkant: 3/8
  • Omfang: 5
  • 25 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele