{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Interface | RS232C-interface. | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | E-torc | |
Samlet længde L | 347 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 25 Nm | |
Momentområde | 1,5 lbfft - 18 lbfft | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Vægt | 850 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk; optisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 2 | |
Batteritype | Mignon, AA | |
Tilslutningsform | fast | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | akustisk signal; visning; udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 275 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655007 25 | |
EAN/GTIN | 4002805932902 | |
Producentnummer | 2795493 |