• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Moment-føler til TTS-2000 2711 Nm

Art.-nr.: 654910 2711
Rabat
13573,72 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 2.711 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Testprotokol Producentens testrapport
Momentområde 271 Nm - 2.711 Nm
Længde 178 mm
Diameter 64 mm
Kabellængde 1,2 m
Vægt 3,2 kg
Drivfirkant 1 tommer
Drivfirkant 1 tommer
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654910 2711
EAN/GTIN 856986007072
Producentnummer IL-2000F-G2

Betegnelse

Udførelse:

Vha. den indbyggede SMART-chip, der gemmer sensorkoden, sikres det, at alle systemkomponenter kan udskiftes mellem hinanden. Disse momentfølere klarer en mekanisk overbelastning på op til 150 % af den nominelle værdi. Når 110 % af den nominelle værdi nås, afgiver føleren et akustisk advarselssignal, og derudover vises der en optisk advarsel på displayenhedens display. Momentfølerne er udstyret med et solidt og snoningssikkert kabel, der kan udskiftes uden problemer.

Norm:

Firkantdrev iht. DIN 3120 / ISO1174-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven