{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximalt vridmoment | 2 711 Nm | |
Dragriktning | Höger- och vänsterdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±1 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
momentintervall | 271 Nm - 2 711 Nm | |
Längd | 178 mm | |
diameter | 64 mm | |
kabellängd | 1,2 m | |
vikt | 3,2 kg | |
fyrkantsfäste | 1 tum | |
fyrkantfäste | 1 tum | |
Produktslag | Testapparat för vridmoment |
Artikkelkode | 654910 2711 | |
EAN / GTIN | 856986007072 | |
Manufacturer number | IL-2000F-G2 |