{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 733/10 | |
Bredde b | 22,5 mm | |
Højde h | 11 mm | |
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657910 1-11 | |
EAN/GTIN | 4018754034369 | |
Producentnummer | 58231011 |