Capăt de cheie inelară deschisă, ataşabil 1-11 mm

Cod articol: 657910 1-11
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Serie 733/10
Lăţime b 22,5 mm
Înălţime h 11 mm
Deschiderea cheii 11 mm
Distanţa între axe S 17,5 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (rezistent la rupere)
Funcţie clichet nu
Tip produs Cap de cheie inelară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657910 1-11
EAN / GTIN 4018754034369
Număr producător 58231011

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie ataşabile este limitată în funcţie de deschiderea cheii şi poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.
Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
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
    Tip deschidere a cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături