Muggertskaft, rundet 260 mm

Art.-nr.: 751900 260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftlængde 260 mm
Til mukkerter med en vægt på 1 kg; 1,5 kg
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751900 260
EAN/GTIN 4028656485008
Producentnummer 48502600

Betegnelse

Udførelse:

I knastfrit træ, kvalitet 1a. Vokset lige. Fiberretning parallelt med skaftaksen. Overfladen er glatslebet og vokset.

Norm:

DIN 5135

Passer til:

Hamre med ovalt øje iht. DIN.

Bemærk:

Egner sig ikke til hammer nr. 750125 og nr. 750810.