Ráverő kalapács nyél, ívelt 260 mm

Cikkszám: 751900 260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 260 mm
Ráverő kalapácsfej súlya 1 kg; 1,5 kg
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 751900 260
EAN / GTIN 4028656485008
Gyártó száma 48502600

Leírás

Kivitel:

Csomómentes fából, 1a minőségi osztály. Egyenes növésű. Szálfutás párhuzamos a nyéltengellyel. A felület simára köszörült és viasszal bevont.

Szabvány:

DIN 5135

Alkalmazható:

Kalapácsfejekhez ovális DIN szerinti szemmel.

Figyelem:

A 750125 és 750810 sz. kalapácshoz nem alkalmas.