Trykspindel til udtrækker SW 17, M14 x 1,5, 125 mm

Art.-nr.: 1084461
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1084461
EAN/GTIN 4036976110388
Producentnummer 1084461
L-nummer L60160 5502

Betegnelse

Beskrivelse:

Dimplet/nittet trykstykke (spids)
Spindelhoved med drev-sekskant og impulsslagflade
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Valset fint gevind, med samme kraft - mere tryk
Forstærket stål i henhold til EN 10083
Spindel forbliver letløbende og ren - smøring eller oliering ikke nødvendig

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 165 mm
  • Anvendelig trådlængde [mm]: 125 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 17
  • Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen