Samlingsdorn 200 x 20 x 9 mm

Art.-nr.: 8782780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Dækjern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8782780
EAN/GTIN 4010883878272
Producentnummer 8782780
L-nummer L60160 1975

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål
Hærdet og anløbet i hele længden
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Udformning: Hærdet og hærdet i hele sin længde
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 20 mm
  • Bladbredde [mm]: 9,0 mm
  • Skærekantlængde [mm]: 130 mm
  • Drift Ø [mm]: 9 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen