• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Reservemejselskær

Art.-nr.: 884910
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
6 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Med hydraulisk presse til knusning af fastsiddende eller fastrustede møtrikker (kvalitet 5-10) uden beskadigelse af skruebolten. Dobbelt forkrøpning, så det også bliver muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Med hærdet mejselskær. Betjenes enkelt ved stramning af trykskruen. Når møtrikken er knust, skrues trykskruen tilbage igen, og knusningsskæret føres tilbage til anslag. Str. M18 − M30 til skruer i rustfrit stål − op til M30 ved kvalitet 8, op til M24 ved kvalitet 10.

Passer til:

Nr. 884900.

Bemærk:

Ved str. M4 − M14 må trykskruen spændes med maks. 60 Nm, ved str. M14 − M24 med maks. 70 Nm og ved str. M18 − M30 med maks. 120 Nm. Overskridelse af tilspændingsmomentet er ikke tilladt og kan medføre ødelæggelse af værktøjet og ulykker.