• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Varatalttaterä

Tuote nro.: 884910
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
6 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Hydraulipuristin kiinteiden tai kiinniruostuneiden muttereiden halkaisemiseen (laatuluokat 5–10) vahingoittamatta ruuvipultteja. Kahdesti taivutettu, helppo työskennellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa. Karkaistut talttaterät. Helppo käyttö vain puristusruuvia kiristämällä. Mutterin halkaisun jälkeen puristusruuvi kierretään auki ja talttaa painetaan takaisin rajoittimeen asti. Koko M18 − M30 jaloteräsruuville − M30:een saakka laadulla 8, M24:ään saakka laadulla 10.

Sopii:

Nro 884900.

Ohje:

Puristusruuvin saa kiristää koossa M4 - M14 enintään 60 Nm:n kiristysmomentilla, koossa M14 - M24 enintään 70 Nm:n kiristysmomentilla ja koossa M18 - M30 enintään 120 Nm:n kiristysmomentilla. Kiristysmomentin ylittäminen ei ole sallittua ja se voi rikkoa työkalun ja johtaa onnettomuuksiin.