Kivitel:
Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 − 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóéllel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 − M30 méretek nemesacél csavarokhoz − M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.
Alkalmazható:
Figyelem:
A nyomócsavart M4 − M14 méret esetén max. 60 Nm erővel, M14 − M24 méret esetén max. 70 Nm erővel és M18 − M30 méret esetén max.120 Nm erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.