• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Modholder

Art.-nr.: 4852-4A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Cirkelskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4852-4A
EAN/GTIN 4000896164769
Producentnummer 4852-4A

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Adskillelse af limede køretøjsvinduer
  • Selvlukkende sikkerhedshåndtag holder saven eller skæretråden på plads
  • Modholder til styring og fastholdelse af skæreledningen
  • Klingens samlede længde 370 mm ∙ tilspidset til 160 mm
  • Firkantet skæretråd til hurtig og nem skæring af den mest almindelige klæbende perle
  • Savtråd drejet af tre messingbelagte ståltråde, til bred eller hård limperle
  • Robust fjederståltrådsstarter med stort T-håndtag til gennemboring af tråden
  • Modholder med lang aksel og stabil M4 gevind holder skæretråden indvendigt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Nettovægt (kg): 0,19 kg