Hydraulisk spindel 1

Art.-nr.: 880170 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hydraulikydelse 150 kN (15 t)
Hydraulik, afstand 10 mm
Produkttype Spindel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 880170 1
EAN/GTIN 4021176034596
Producentnummer 8-1-B

Betegnelse

Anvendelse:

Den hydrauliske spindel er som følge af dens høje trykydelse en stor fordel ved dele, der sidder specielt godt fast. Spindlen skrues i, indtil trykskoen sidder godt fast på akslen. Derefter aktiveres hydraulikken ved at dreje den øverste spindel. Kan indsættes i udtrækker nr. 880100 str. 4 og nr. 880130 str. 4 − 6.

Passer til:

Aftrækkere 880100: str. 4
Aftrækkere 880130: str. 4