Hidravlično vreteno, Tip: 1

Št. art.: 880170 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zmogljivost hidravlike 150 kN (15 t)
Hod hidravlike 10 mm
Vrsta izdelka Vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 880170 1
EAN/GTIN 4021176034596
Številka proizvajalca 8-1-B
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Uporaba:

Hidravlično vreteno je zaradi svoje visoke tlačne učinkovitosti velika prednost pri zelo trdo vpetih delih. Vreteno je potrebno priviti toliko, da se pritisni del nasloni na gred. Z vrtenjem gornjega vretena se sproži hidravlični mehanizem. Primerno za snemalnike art. 880100 vel. 4 in art. 880130 vel. 4 − 6.

Primerno za:

Snemalnik art. 880100: vel. 4
Snemalnik art. 880130: vel. 4