Gevindadaptersæt til 1- og 2-huls applikationer, M10

Art.-nr.: 1120735
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gevindadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1120735
EAN/GTIN 4036976106558
Producentnummer 1120735
L-nummer L60160 5653

Betegnelse

Beskrivelse:

Adapterne med gevind gør det muligt at fjerne f.eks. gevinddæksler med 1 eller 2 gevindhuller
Nr. 1.81/10: Til afmonteringsanordning nr. 1.38/0, 1.38/1
Nr. 1.81/20: Til afmonteringsanordning nr. 1.38/2

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • Tilslutningsgevind på fremføringsskruen: M10
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen