Værktøjskasse i pladestål „robust“ 5/530

Art.-nr.: 693465 5/530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 530 mm
Udvendige mål, bredde 200 mm
Udvendige mål, højde 200 mm
Udførelse 5 dele
Vægt 6,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693465 5/530
EAN/GTIN 2050001021779
Producentnummer 205A

Betegnelse

Udførelse:

Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff). Låg fastgjort med gennemgående hængselbånd.
Ekstra kraftig model, delvist i 0,9 mm pladestål.

Lakering:

Kassen i blå pulverlakering på alle sider.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele