værktøjslomme proClick holder

Art.-nr.: 1600A0265U
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0265U
EAN/GTIN 4059952601915
Producentnummer 1600A0265U
L-nummer L00590 1463

Betegnelse

Beskrivelse:

  • værktøjslomme ProClick holder, Bosch Professional ProClick holder muliggør sikker fastgørelse af ProClick værktøjslommer til alle bælte-standardstørrelser
  • Holderen giver en ny form for fleksibilitet, da den nemt kan fjernes ved hjælp af en åben knap
  • Desuden tilbyder ProClick-holderen en lang række mulige kombinationer, da den kan bruges til at fastgøre enhver lomme til værktøjsbæltet
  • Bosch Professional ProClick-holderen er den intelligente enkeltkliks-holder til hurtige og nemme applikationsændringer
  • Den er fremstillet af det meget lette og meget holdbare materiale PA6 GF30, polyamid 6 med 30 % glasfiber
  • Bosch Professional ProClick-systemet er en nem måde at fastgøre, ændre og justere ProClick-bælteposer til bælte uden at skulle fjerne bælte'en

Egenskab:

  • Aksterne mål (bredde x længde x højde): 27 x 58 x 83 mm
  • Vægt: 0,1 kg
  • Materiale: PS
  • Materialeudformning: PS