Værktøjstaske til arbejde i højden tom stor 150 mm

Art.-nr.: 00 50 51 T LE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 00 50 51 T LE
EAN/GTIN 4003773089049
Producentnummer 00 50 51 T LE
L-nummer L70010 2310

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pålidelig følgesvend: Hold værktøj og tilbehør beskyttet og perfekt organiseret under klatring
  • Talrige holdere: otte ståløjer til fastgørelse af værktøj og tre til individuel placering af tasken - også egnet til venstrehåndede
  • Gennemtænkt opdeling: opdelt inderrum, separat lukkeligt dokument-/tabletrum (op til DIN A5/10″ diagonal) med penneholdere, fire store yderlommer
  • To udvendige metalclips til f.eks. batteridrevne enheder og 18 indvendige åbninger til gummistropper
  • Låsbart og oprulleligt låg med burrelåsfelt til plastre til individuel mærkning
  • Aftagelig skulderrem til komfortabel transport (ikke til klatring)
  • Robuste syntetiske fibre, smuds- og stænktæt på grund af gummibelagt inderside
  • Plastforstærket bundplade med fem gummifødder
  • Til arbejde i højden, i dybden eller i reb: til industriel klatring, skaktarbejde, redningstjenester, træpleje, renovering af broer, vindkraft eller til søs
  • Volumen ca. 17 liter
  • Udvendige mål HxBxD ca. 470 x 250 x 150 mm, tomvægt ca. 1.600 g
  • Uafhængigt certificeret sikkerhed: pålidelig belastning op til ca. 15 kg
  • Ingen PPE (personlige værnemidler): ikke egnet til personlig sikkerhed!